Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ 4-Well-Schale für IVF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-179830
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     179830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
Nunc™ 4-Well-Schale für IVF Zertifizierung/Konformität: CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet Beschreibung: Unbehandelte 4-Well-IVF-Schale Kulturfläche: 1,9 cm<sup>2</sup>/Well Material: Polystyrol gemäß USP Klasse VI Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellanzahl: 4 Anzahl pro Karton: 120 Anzahl pro Packung: 4 Länge (metrisch): 66 mm Breite (metrisch): 66 mm Unit Size: Case of 120
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Länge:
66 mm
Breite:
66 mm
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
2,230 kg
Verpackungsvolumen:
0,011 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86309*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 3,37309*
€ 4,01398
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,35309*
€ 3,99018
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,27309*
€ 3,89498
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,22309*
€ 3,83548
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,86309*
€ 3,40708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.