Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropftrichter 500ml NS19/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1802500
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     1 802 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Dosiertropftrichter
Tropftrichter, zylindrisch, graduiert, NS-Hahnküken mit Gewindehahnsicherung, 500 : 10 ml, Kern + Hülse NS 19/26, Bohrung 4 mm, DIN 12567
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,508 kg
Nettogewicht:
0,508 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tropftrichter, spezialtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.