Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropftrichter 500ml NS24/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1804500
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     1 804 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Dosiertropftrichter
Tropftrichter, zylindrisch, graduiert, NS-Hahnküken mit Gewindehahnsicherung, 500 : 10 ml, Kern + Hülse NS 24/29, Bohrung 4 mm, DIN 12567
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,512 kg
Nettogewicht:
0,512 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tropftrichter, spezialtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.