Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Klebefolien-Haftmatten, 120 x 45 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-18050
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-8050
EAN/GTIN:
     4058072046781
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
klebefolie 120 cm
klebefolie
Klebefolien-Haftmatten, 120 x 45 cm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: neolab klebefolie, Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 3,39227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 591,68*
€ 704,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 571,02*
€ 679,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 529,35*
€ 629,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 517,54*
€ 615,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 508,84*
€ 605,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.