Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF/A Glass Circles, 37mm 100/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1820037
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     1820-037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundfilter
rundfilter
Grade GF/A Glass Microfiber Filter Binder Free, circle, 37 mm Grade GF/A offers fine particle retention and high flow rate, as well as good loading capacity. Grade GF/A is used for highefficiency general purpose laboratory filtration, including water pollution monitoring of effluents, for filtration of water, algae and bacteria cultures, foodstuff analyses, protein filtration, and radioimmunoassay of weak ? emitters. Recommended for gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling, and absorption methods of air pollution monitoring. This filter is also available in the FilterCup and Disposable Filter Funnel formats. Grade GF/A: 1.6 µm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
37 mm
Verpackungstiefe:
116 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Verpackungsbreite:
59 mm
Material:
Glasfaser
Nettogewicht:
0,019 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,016 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Filterpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,27*
€ 89,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,66*
€ 87,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,53*
€ 80,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,45*
€ 68,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.