Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF/B Glass Circles, 125mm 25/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1821125
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     1821-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membranfilter
Grade GF/B Glass Microfiber Filter Binder Free, circle, 125 mm Grade GF/B is three times thicker than GF/A with higher wet strength and significantly increased loading capacity. Grade GF/B combines fine particle retention with good flow rate. Particularly useful where liquid clarification or solids quantification is required for heavily loaded fine particulate suspensions. Can be used as a finely retentive membrane prefilter. Used in LSC techniques where high loading capacity is required. Grade GF/B: 1.0 µm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Material:
Glasfaser
Nettogewicht:
0,09 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,086 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,7232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,67*
€ 136,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,31*
€ 136,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,88*
€ 129,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,63*
€ 125,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,08*
€ 110,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.