Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF/C Glass Circles, 47mm 100/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1822047
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     1822-047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membranfilter
Grade GF/C Glass Microfiber Filter Binder Free, circle, 47 mm Grade GF/C is the standard filter in many parts of the world for the collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes. Combines fine particle retention with good flow rate. Fast and efficient clarification of aqueous liquids containing low to medium levels of fine particulates. Widely used for cell harvesting, liquid scintillation counting, and binding assays where more loading capacity is required. This filter is available in the FilterCup format. Grade GF/C: 1.2 µm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
47 mm
Verpackungstiefe:
114 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Verpackungsbreite:
57 mm
Material:
Glasfaser
Nettogewicht:
0,022 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,024 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,78*
€ 138,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,93*
€ 137,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,84*
€ 131,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,51*
€ 129,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,90*
€ 112,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.