Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF/D Glass Circles, 47mm 100/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1823047
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     1823-047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membranfilter
Grade GF/D Glass Microfiber Filter Binder Free, circle, 47 mm Grade GF/D circles The GF/D filter is thick and consequently exhibits a high loading capacity. Designed as a membrane prefilter and available in sizes to fit most holders. GF/D will provide good protection for finely retentive membranes. Can be used in combination with GF/B to provide very efficient graded prefilter protection for membranes. Grade GF/D: 2.7 µm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
47 mm
Verpackungstiefe:
113 mm
Verpackungshöhe:
27 mm
Verpackungsbreite:
117 mm
Material:
Glasfaser
Nettogewicht:
0,0208 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,046 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,84*
€ 123,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,73*
€ 123,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,47*
€ 117,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,64*
€ 115,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,86*
€ 100,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.