Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QMA Quartz Circles, 150mm 100/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1851150
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     1851-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membranfilter
Grade QMA Quartz Filter, circle, 150 mm Grade QMA circles Highpurity quartz (SiO?) microfiber filters are used for air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols, particularly at high temperatures up to 500° C and in PM10 testing. Because of the low level of alkaline earth metals, ''artifact'' products of sulfates and nitrates (from SO? and NO?) are virtually eliminated. QMA, sequentially numbered according to EPA standards, is suitable for most applications.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Verpackungsbreite:
168 mm
Nettogewicht:
0,284 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,288 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 10,0962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.155,84*
€ 1.375,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.120,42*
€ 1.333,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.078,96*
€ 1.283,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.009,62*
€ 1.201,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.