Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilin™ nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-185PYR
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     185PYR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
Sterilin™ nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter Produkttyp: Behälter Closure Included: Ja Form: Zylindrisch Zertifizierung/Konformität: Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. Zertifiziert Endotoxin-frei bei <0.01 EU/m. Verschlussmaterial: Metall Beschreibung: Pyrogenfreier Behälter Beschriftung: Bedruckt Anzahl pro Karton: 200/Karton Unit Size: Case of 200
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
49,5 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
Nennvolumen:
0,1 l
Durchmesser:
49,5 mm
Höhe:
77 mm
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
4,900 kg
Verpackungsvolumen:
0,040 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95985*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,40985*
€ 4,05772
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,38985*
€ 4,03392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,36985*
€ 4,01012
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,25985*
€ 3,87922
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,95985*
€ 3,52222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.