Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropftrichter 500ml NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1893107
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     1 893 107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Dosiertropftrichter
Tropftrichter, zylindrisch, graduiert, Tropfenzähler, NS- PTFE-Hahnküken, ohne Druckausgleich, Gewindehahnsicherung, 500:10ml, 2 x NS 29/32, Bohrung 4mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,318 kg
Nettogewicht:
0,318 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tropftrichter, spezialtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.