Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz Trübungsstandards T-CAL (5, 20, 800, 4000 NTU)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-194154
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     194154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborzubehör (sonstiges)
Satz stabiler Formazin-Standards in versiegelten Fläschchen, hergestellt in gebrauchsfertigen Konzentrationen, um genaue Trübungsmessungen zu gewährleisten. Alle Konzentrationen sind verifiziert und erfüllen strenge Vorgaben für die Qualitätskontrolle. Sie sind EPA- und ISO-konform und erfordern keine Vorbereitung, sodass der Kontakt mit gefährlichen Chemikalien vermieden wird. Diese Sets liefern alle Konzentrationen, die zur Kalibrierung und Überprüfung der Trübungsmessgeräte TB350, TB211 IR und TB300 IR benötigt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,235 m
Verpackungsbreite:
0,185 m
Verpackungshöhe:
0,048 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,368 kg
Nettogewicht:
0,368 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 293,10*
€ 348,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 292,66*
€ 348,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 283,98*
€ 337,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 283,65*
€ 337,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 248,71*
€ 295,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.