Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messküvetten mit schwarzem Deckel, Höhe 55 mm, ø 24 mm, 12er Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-197655
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     197655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzubehör (sonstiges)
Probenzelle zur Verwendung mit Lovibond ®  Trübungsmessgeräten. Wird als 12er-Packung verkauft und enthält Deckel.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,148 m
Verpackungsbreite:
0,114 m
Verpackungshöhe:
0,06 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,233 kg
Nettogewicht:
0,233 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,97*
€ 172,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,53*
€ 169,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,49*
€ 165,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,88*
€ 161,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,07*
€ 141,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.