Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Dose, HDPE natur, 500 ml, rund, o.Verschl., Gew. Ø 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000070542
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
WH-Dose, HDPE natur, 500 ml, rund, o.Verschl., Gew. Ø 65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Belgien
Bruttogewicht:
0,04 kg
Farbe:
Natur
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
164
€ 12,95*
ab € 1,14*
€ 2,16*
€ 18,90*
ab € 1,19*
€ 2,24*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 1,766*
€ 3,6265*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6265*
€ 4,31554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8865*
€ 3,43494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7265*
€ 3,24454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4565*
€ 2,92324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3465*
€ 2,79234
pro Stück
ab 162 Stück
€ 2,136*
€ 2,54184
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,766*
€ 2,10154
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,766* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070753
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.