Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckbeh., HDPE natur, 10000 ml, vielkantig, m.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000070547
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Vielzweckbeh., HDPE natur, 10000 ml, vielkantig, m.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,417 kg
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
10 l
Farbe:
Natur
Höhe:
303 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, weithalsflasche, Vierkantflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 12,95*
ab € 23,61*
€ 33,35*
€ 18,90*
ab € 24,69*
€ 34,96*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 37,42*
€ 55,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.