Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Behälter, PVC klarsichtig, 50 ml, vierk., o.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000070595
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter 50ml pvc
WH-Behälter, PVC klarsichtig, 50 ml, vierk., o.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,011 kg
Gewinde:
GL 32
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennvolumen:
0,05 l
Höhe:
59 mm
Farbe:
Glasklar

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter pvc, weithalsbehälter kautex, Vierkantflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4379
1
€ 12,95*
ab € 0,35*
€ 0,72*
1
€ 18,90*
ab € 0,32*
€ 0,95*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 0,5466*
€ 1,2402*
4 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 0,6616*
€ 1,504*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2402*
€ 1,47584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8602*
€ 1,02364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8202*
€ 0,97604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7202*
€ 0,85704
pro Stück
ab 972 Stück
€ 0,6566*
€ 0,78135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6366*
€ 0,75755
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5466*
€ 0,65045
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070750
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.