Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Behälter, PVC braun, 50 ml, vierk., o.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000070697
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
WH-Behälter, PVC braun, 50 ml, vierk., o.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,007 kg
Gewinde:
GL 32
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennvolumen:
0,05 l
Farbe:
Braun
Höhe:
59 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
674
pro Stück
€ 12,95*
ab € 0,36*
€ 0,75*
pro Stück
€ 18,90*
ab € 0,42*
€ 0,87*
Lager 340
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,5789*
€ 1,2947*
2 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,07*
€ 28,76*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2947*
€ 1,54069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8947*
€ 1,06469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8447*
€ 1,00519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7447*
€ 0,88619
pro Stück
ab 972 Stück
€ 0,6789*
€ 0,80789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6689*
€ 0,79599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5789*
€ 0,68889
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070750
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.