Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Behälter, PVC braun, 500 ml, vierk., o.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000070700
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
kautex weithalsbehälter 500 ml
WH-Behälter, PVC braun, 500 ml, vierk., o.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,059 kg
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennvolumen:
0,5 l
Farbe:
Braun
Höhe:
108 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter pvc, weithalsbehälter kautex, Vierkantflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 0,99*
€ 1,97*
3 Tage
110
1
€ 12,95*
ab € 1,00*
€ 1,99*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 2,054*
€ 3,226*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 1,559*
€ 3,2518*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2518*
€ 3,86964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5618*
€ 3,04854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2218*
€ 2,64394
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1018*
€ 2,50114
pro Stück
ab 162 Stück
€ 1,919*
€ 2,28361
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,849*
€ 2,20031
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,559*
€ 1,85521
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070753
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.