Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Behälter, PVC braun, 1000 ml, vierk., o.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000070701
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter 1000ml pvc
WH-Behälter, PVC braun, 1000 ml, vierk., o.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,135 kg
Gewinde:
GL 80
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennvolumen:
1 l
Farbe:
Braun
Höhe:
143 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter pvc, weithalsbehälter kautex, Vierkantflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 1,45*
€ 2,75*
3 Tage
222
1
€ 12,95*
ab € 1,45*
€ 2,75*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 2,2571*
€ 4,4168*
2 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 2,76875*
€ 5,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4168*
€ 5,25599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5268*
€ 4,19689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3768*
€ 4,01839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0568*
€ 3,63759
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,7771*
€ 3,30475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6971*
€ 3,20955
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2571*
€ 2,68595
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070754
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.