Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Behälter, PVC klarsichtig, 300 ml, vierk., o.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000071080
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000071080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Schraubverschluss WH
Schraubverschluss Weithals
Weithalsflaschen Schraubverschluss
WH-Behälter, PVC klarsichtig, 300 ml, vierk., o.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,024 kg
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennvolumen:
0,3 l
Höhe:
94 mm
Farbe:
Glasklar

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1607
1
€ 12,95*
ab € 0,80*
€ 1,58*
1
€ 18,90*
ab € 0,83*
€ 1,63*
3 Tage
15
15
Frei Haus
ab € 1,22734*
€ 2,048*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 1,2552*
€ 2,5756*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5756*
€ 3,06496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0756*
€ 2,46996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7956*
€ 2,13676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6656*
€ 1,98206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6056*
€ 1,91066
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,4552*
€ 1,73169
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,2552*
€ 1,49369
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070752
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.