Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Behälter, PVC klarsichtig, 750 ml, vierk., o.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000071082
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000071082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter pvc
WH-Behälter, PVC klarsichtig, 750 ml, vierk., o.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,439 kg
Gewinde:
GL 80
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennvolumen:
0,75 l
Höhe:
120 mm
Farbe:
Glasklar

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter kautex, weithalsbehälter, Vierkantflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 1,21*
€ 2,25*
3 Tage
420
1
€ 12,95*
ab € 1,22*
€ 2,27*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 2,138*
€ 3,349*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 1,891*
€ 3,8141*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8141*
€ 4,53878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0141*
€ 3,58678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8741*
€ 3,42018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5841*
€ 3,07508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4841*
€ 2,95608
pro Stück
ab 114 Stück
€ 2,261*
€ 2,69059
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,891*
€ 2,25029
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070754
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.