Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Behälter, PVC braun, 750 ml, vierk., o.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000071083
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000071083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter pvc
weithalsbehälter kautex
WH-Behälter, PVC braun, 750 ml, vierk., o.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,044 kg
Gewinde:
GL 80
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennvolumen:
0,75 l
Farbe:
Braun
Höhe:
120 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter, Vierkantflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
1
€ 12,95*
ab € 1,26*
€ 2,42*
1
€ 18,90*
ab € 1,31*
€ 2,51*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 2,179*
€ 3,434*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 1,9555*
€ 3,9452*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9452*
€ 4,69479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0852*
€ 3,67139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9552*
€ 3,51669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6752*
€ 3,18349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5852*
€ 3,07639
pro Stück
ab 114 Stück
€ 2,3455*
€ 2,79115
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9555*
€ 2,32705
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070754
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.