Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Chemikalienfl. HDPE natur 2500 ml quadr. o.V. Gew. Ø 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000071149
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000071149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Rechteckflaschen
EH-Chemikalienfl. HDPE natur 2500 ml quadr. o.V. Gew. Ø 45
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,204 kg
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
2,5 l
Farbe:
Natur
Höhe:
272 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 4,58*
€ 7,39*
pro Stück
€ 18,90*
ab € 4,77*
€ 7,67*
Lager 340
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,1772*
€ 12,372*
2 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 28,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,372*
€ 14,72268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,062*
€ 13,16378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,432*
€ 12,41408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,722*
€ 11,56918
pro Stück
ab 27 Stück
€ 8,8372*
€ 10,51627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,4872*
€ 10,09977
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,1772*
€ 8,54087
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000076305
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.