Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Chemikalienfl. HDPE weiß 100 ml quadr. o.V. Gew. Ø 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000084000
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000084000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Rechteckflaschen
EH-Chemikalienfl. HDPE weiß 100 ml quadr. o.V. Gew. Ø 32
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 32
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,021 kg
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
0,1 l
Farbe:
Weiß
Höhe:
108 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
544
Frei Haus
ab € 1,4559*
€ 1,7059*
3 Tage
529
1
€ 12,95*
ab € 0,92*
€ 1,88*
1
€ 18,90*
ab € 0,96*
€ 1,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 544 Stück
€ 1,7059*
€ 2,03002
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4559*
€ 1,73252
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,4559* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 544 Stück
Mindestbestellmenge: 544 Stück ( entspricht € 928,0096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000084006
ab € 0,30*
Sonstiges
Kautex Textron
2000084201
ab € 3,21*
Sonstiges
Kautex Textron
2000084200
ab € 0,60*
Sonstiges
Kautex Textron
2000083951
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.