| |
|
| Artikel-Nr.: 340-2000770018 Herst.-Nr.: 2000770018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WH-Spritzflasche, Methanol, LDPE natur, 250 ml, Kappe orange Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Belgien | Bruttogewicht: | 0,059 kg | Material: | Polyethylen niedrige Dichte (LDPE) | Nennvolumen: | 0,25 l | Farbe: | Natur |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3,00* | € 5,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,65* | € 8,14* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 4,6979* | € 8,8995* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,6979* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|