Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Spritzflasche, Aceton, LDPE natur, 500 ml, Kappe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000770025
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
WH-Spritzflasche, Aceton, LDPE natur, 500 ml, Kappe rot
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Belgien
Bruttogewicht:
0,064 kg
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nennvolumen:
0,5 l
Farbe:
Natur

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
155
€ 12,95*
ab € 3,82*
€ 6,27*
€ 18,90*
ab € 4,00*
€ 6,49*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 10,09*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 6,0061*
€ 11,342*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,342*
€ 13,49698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,892*
€ 11,77148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5045*
€ 10,12036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0945*
€ 9,63246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,7245*
€ 9,19216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0261*
€ 8,36106
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,0061*
€ 7,14726
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,0061* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.