Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffflasche 10 ml, enghalsig, rund, LDPE, mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000770500
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
enghalsflaschen ldpe
Robuste Kunststoffflasche aus PE-LD für Lagerung, Transport und Probenahme von Flüssigkeiten und Feststoffen. Runde naturfarbene Ausführung, enghalsig. Volumen 10 ml, inkl. Schraubverschluss.

Zu dieser Flasche sind Tropf- und Spritzverschlüsse als Zubehör erhältlich.
  • Volumen: 10 ml
  • Durchmesser: 26 mm
  • Höhe: 46 mm
  • Gewinde: 14 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
46 mm
Nennvolumen:
0,01 l
Farbe:
Natur
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, enghalsflaschen kautex
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,495*
€ 0,7388*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 0,6066*
€ 1,5419*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5419*
€ 1,83486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0319*
€ 1,22796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8763*
€ 1,0428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7963*
€ 0,9476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7763*
€ 0,9238
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,7066*
€ 0,84085
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6066*
€ 0,72185
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
2000073350
ab € 0,051*
Zubehör
Kautex Textron
2000072102
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.