Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffflasche 30 ml, enghalsig, rund, LDPE, mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000770502
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
ldpe enghalsflasche 30ml
Robuste Kunststoffflasche aus PE-LD für Lagerung, Transport und Probenahme von Flüssigkeiten und Feststoffen. Runde naturfarbene Ausführung, enghalsig. Volumen 30 ml, inkl. Schraubverschluss.

Zu dieser Flasche sind Tropf- und Spritzverschlüsse als Zubehör erhältlich.
  • Volumen: 30 ml
  • Durchmesser: 33 mm
  • Höhe: 67 mm
  • Gewinde: 14 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
67 mm
Nennvolumen:
0,03 l
Farbe:
Natur
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,6782*
€ 0,9502*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 0,814*
€ 1,9887*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9887*
€ 2,36655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5487*
€ 1,84295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3487*
€ 1,60495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1125*
€ 1,32388
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0725*
€ 1,27628
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
2000073350
ab € 0,0508*
Zubehör
Kautex Textron
2000072102
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.