Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffflasche 250 ml, enghalsig, rund, LDPE, mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000770506
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Veralflasche
Robuste Kunststoffflasche aus PE-LD für Lagerung, Transport und Probenahme von Flüssigkeiten und Feststoffen. Runde naturfarbene Ausführung, enghalsig. Volumen 250 ml, inkl. Schraubverschluss.

Zu dieser Flasche sind Tropf- und Spritzverschlüsse als Zubehör erhältlich.
  • Volumen: 250 ml
  • Durchmesser: 61 mm
  • Höhe: 140 mm
  • Gewinde: 25 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Nennvolumen:
0,25 l
Farbe:
Natur
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2199*
€ 1,8599*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,477*
€ 2,355*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 1,808*
€ 4,0751*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0751*
€ 4,84937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8227*
€ 3,35901
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7727*
€ 3,29951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4727*
€ 2,94251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3927*
€ 2,84731
pro Stück
ab 210 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,808*
€ 2,15152
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
2000072100
ab € 0,27*
Zubehör
Kautex Textron
2000073350
ab € 0,0508*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.