Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffflasche 1000 ml, enghalsig, rund, LDPE, mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000770508
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Veralflasche
Robuste Kunststoffflasche aus PE-LD für Lagerung, Transport und Probenahme von Flüssigkeiten und Feststoffen. Runde naturfarbene Ausführung, enghalsig. Volumen 1000 ml, inkl. Schraubverschluss.

Zu dieser Flasche sind Tropf- und Spritzverschlüsse als Zubehör erhältlich.
  • Volumen: 1000 ml
  • Durchmesser: 97 mm
  • Höhe: 223 mm
  • Gewinde: 28 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
223 mm
Nennvolumen:
1 l
Farbe:
Natur
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 8,50*
ab € 4,42*
€ 7,14*
3 Tage
4
4
Frei Haus
ab € 3,9975*
€ 7,1575*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 4,8901*
€ 9,2719*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2719*
€ 11,03356
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,4271*
€ 10,02825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6671*
€ 9,12385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3171*
€ 8,70735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6971*
€ 7,96955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3371*
€ 7,54115
pro Stück
ab 56 Stück
€ 5,7601*
€ 6,85452
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8901*
€ 5,81922
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
2000073350
ab € 0,0508*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.