Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffflasche 2000 ml, enghalsig, rund, LDPE, mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000770509
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
enghalsflaschen kautex
Robuste Kunststoffflasche aus PE-LD für Lagerung, Transport und Probenahme von Flüssigkeiten und Feststoffen. Runde naturfarbene Ausführung, enghalsig. Volumen 2000 ml, inkl. Schraubverschluss.

Zu dieser Flasche sind Tropf- und Spritzverschlüsse als Zubehör erhältlich.
  • Volumen: 2000 ml
  • Durchmesser: 120 mm
  • Höhe: 264 mm
  • Gewinde: 28 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,21 kg
Höhe:
264 mm
Nennvolumen:
2 l
Farbe:
Natur
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 12,95*
ab € 4,48*
€ 7,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,7026*
€ 7,5426*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 10,02*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 7,0855*
€ 12,0292*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,0292*
€ 14,31475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8092*
€ 12,86295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1892*
€ 12,12515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4292*
€ 11,22075
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,5755*
€ 10,20485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2355*
€ 9,80025
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,0855*
€ 8,43175
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,0855* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
2000073350
ab € 0,051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.