Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche, LDPE braun, 50 ml, rund, m. Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000784583
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000784583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Weithalsflasche, LDPE braun, 50 ml, rund, m. Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,018 kg
Höhe:
77 mm
Nennvolumen:
0,05 l
Farbe:
Braun
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Halsart:
Weithals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
688
10
€ 12,95*
ab € 0,9548*
€ 1,4748*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,316*
€ 2,198*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 1,4887*
€ 3,1034*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1034*
€ 3,69305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4834*
€ 2,95525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1734*
€ 2,58635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0034*
€ 2,38405
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9334*
€ 2,30075
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,7587*
€ 2,09285
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4887*
€ 1,77155
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.