Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEHRZWECKGEFÄSS, 30 ML, PS, 24/90 MM, KONISCHER BODE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-201170
Hersteller:
     Greiner Bio-One
Herst.-Nr.:
     201170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Tough Tags
Etiketten Wash-off
Laboretikett
Probenbecher
MEHRZWECKGEFÄSS, 30 ML, PS, 24/90 MM,, KONISCHER BODEN, SCHRAUBVERSCHLUSS WEISS, TRANSP., STEHRAND, OHNE ETIKETT, STERIL,
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien
Nennvolumen:
0,03 l
Durchmesser:
24 mm
Länge:
90 mm
Material:
Polystyrol (PS)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 134,268*
€ 156,348*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 159,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,348*
€ 186,05412
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,788*
€ 185,38772
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,72*
€ 184,1168
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,30*
€ 182,427
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,268*
€ 159,77892
pro Paket
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,33567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.