Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Quadratische Flaschen (PP)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20161000
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2016-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
spritzverschluss enghalsflasche 100...
Nalgene™ Quadratische Flaschen (PP) Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polypropylen-Copolymer sind quadratisch und sparen damit Platz. Sie können mehrmals autoklaviert werden. Fassungsvermögen: 1000 ml, 32 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 32 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Quadratische Enghalsflasche Durchmesser (angloamerikanisch): 3.7 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.1 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Enthält: Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 6 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Graduierungen: Ja Zertifizierung/Konformität: USP Class VI; FDA - 21 CFR Closure Included: Yes Autoklavierbar: Ja Verschlussgröße: 38 – 430 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 8,7 in. Öffnung: Enghals Form: Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 3.8 in. Unit Size: Case of 24
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,590 kg
Verpackungsvolumen:
0,054 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rechteckflaschen 1000 ml, vierkantflaschen, Vierkantflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 6,61*
Lager 340
24
€ 8,50*
ab € 5,66*
€ 6,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Pakete
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Pakete
Mindestbestellmenge: 24 Pakete ( entspricht € 167,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.