Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Kunststoffdosen
>
Artikel
Mehrzweckbecher mit Schraubdeckel, 200 ml, PS, steril
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-20168
Hersteller:
neoLab
Herst.-Nr.:
2-0168
EAN/GTIN:
4058072047764
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PP-Becher
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
Mehrzweckbecher mit Schraubdeckel aus Polypropylen (PP) oder Polystyrol (PS). Geeignet zur Probennahme, Transport und Lagerung von festen, pastösen und flüssigen Stoffen. Auslaufsicher mit rotem Schraubverschluss unsteril oder einzeln steril verpackt
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,2 l
Material:
Polystyrol (PS)
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Gefäß, Behälter
>
Dosen
Weitere Suchbegriffe:
pp-becher 200 ml
,
dosen polystyrol
,
kunststoffdose ps
,
Dose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,52*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,8568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,23*
€ 188,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,58*
€ 186,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,26*
€ 180,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 147,04*
€ 174,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,52*
€ 152,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen