| |
|
| Artikel-Nr.: 340-20191000 Herst.-Nr.: 2019-1000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Entpyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank dieser Flaschen, die sich perfekt für die Lagerung und Probenaufbewahrung von aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen und Zwischenprodukten eignen. Kapazität (metrisch): 1000 ml Kapazität (angloamerikanisch): 32 oz. Durchmesser (angloamerikanisch): 3.7 Zoll Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.10 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Zur Verwendung mit (Anwendung): Tiefkühllagerung bis minus 40 °C Material: Polyethylenterephthalat-Copolyester, glycolmodifiziert (PETG) Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Medienflasche Zertifizierung/Konformität: Die Flaschen und Verschlüsse sind zertifiziert gammasterilisiert (SAL 10<sup>-6</sup>), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch und erfüllen die Vorschriften der USP Klasse VI. Closure Included: Ja Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Durchmesser (metrisch): 94 mm Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 8,67 in. Höhe (metrisch): 220 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 24 Weitere Informationen: | | Sterilität: | Ja | Nennvolumen: | 1 l | Material: | Kunststoff (unspezifiziert) | Farbe: | Transparent | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 5,280 kg | Verpackungsvolumen: | 0,055 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |