Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Medizinische Schnelltests und Zubehör
>
Pasteurpipetten
>
Artikel
TRANSFER PIPET 10/BAG ST Quantity per Pack: 500 Packs per Case: 8 Dimensions:
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-20210S
Hersteller:
Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
202-10S
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
Einweg-Pasteurpipetten
TRANSFER PIPET 10/BAG ST Quantity per Pack: 500 Packs per Case: 8 Dimensions: 61.72x44.7x50.55 cm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
10,450 kg
Verpackungsvolumen:
0,132 m³
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Pipetten, traditionelle Röhrchenform
>
Pasteur-Pipetten
Weitere Suchbegriffe:
Pasteurpipette
,
Pasteurpipetten
,
Transferpipette
,
Tropfpipette
,
mehrkanalpipette thermo fisher
,
12 kanal pipette
,
Pasteur-Pipette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen