Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufi MN 640 md, 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-204011
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     204011
EAN/GTIN:
     04046681043321
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Rundfilter MN 640 md Durchmesser: 11 cm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,105 kg
Nettogewicht:
0,105 kg
Verpackungsvolumen:
0,000314 m³
Verpackungshöhe:
0,112 m
Verpackungsbreite:
0,112 m
Verpackungstiefe:
0,025 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Pakete (ab € 0,2723* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.