Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluoride Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-205630
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     205630
EAN/GTIN:
     4049991024486
Suchbegriffe:
Labormaterial, diverses
Kalibrier Standard Lösung 1 mg/l, 30 ml Zur Verwendung mit SPADNS Reagenz Reagenzlösungen bestehen in der Regel nicht aus einer Zubereitung, sondern aus mehreren Komponenten, die nacheinander der Probe zugesetzt werden müssen. Da sowohl Größe als auch Anzahl der Tropfen einen entscheidenden Einfluss auf den zu bildenden Farbkomplex haben, muss die Dosierung äußerst akkurat vorgenommen werden. Die Haltbarkeit von Flüssigreagenzien ist durch den temporären Kontakt mit Luftsauerstoff beim Öffnen der Flaschen und durch ungeeignete Lagerbedingungen (Sonnenbestrahlung, höhere Temperaturen) eingeschränkt.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,035 m
Verpackungsbreite:
0,035 m
Verpackungshöhe:
0,08 m
Haltbarkeit (Tage):
183
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,041 kg
Nettogewicht:
0,041 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.