Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-208140
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     208140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSB-Erweiterungssatz
Rührer für 6 Rührstellen, Universal-Steckernetzgerät, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,195 m
Verpackungsbreite:
0,365 m
Verpackungshöhe:
0,095 m
Verpackungsvolumen:
0,006761625 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,33 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Magnetrührer Mehrfachrührstelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 859,76*
€ 972,23*
Frei Haus
ab € 930,75*
€ 1.042,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,23*
€ 1.156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,26*
€ 1.140,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,70*
€ 1.080,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,09*
€ 1.059,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,76*
€ 1.023,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.