Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Economy HDPE-Enghalsflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20890004
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2089-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen 125 ml hdpe schraub...
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Nalgene™ Economy HDPE-Enghalsflaschen Sichere Aufbewahrung für Proben und tägliche Arbeitslösungen wie Puffer und Reagenzien mit diesen Economy HDPE-Flaschen, den leichten Versionen der originalen Nalgene Flaschen in Laborqualität. Fassungsvermögen: 125 ml, 4 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Quadratische Economy-Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 72 Typ: Günstige Enghalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraubverschluss Einwegprodukt: Nein Durchmesser (metrisch): 50 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Für geringe Beanspruchung, zum universellen Gebrauch Höhe (angloamerikanisch): 2,4 in. Höhe (metrisch): 101 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein ACT Label: Yes Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
0,125 l
Farbe:
Transparent
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
1,720 kg
Verpackungsvolumen:
0,035 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
72
€ 8,50*
ab € 0,77*
€ 1,08*
1
€ 18,90*
ab € 0,59*
€ 1,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,77* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 77,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0240
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.