Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Tropftrichter-Rohkörper, zylindrisch mit Stopfenbettt für ISO 4800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-210144405
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     210144405
EAN/GTIN:
     4032051000674
Suchbegriffe:
Scheidetrichter-Rohkörper
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
DURAN® Tropftrichter-Rohkörper, zylindrisch, 500 ml DURAN® Tropftrichter dienen beispielsweise der dosierten Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Zylindrisch mit Stopfenbettt für ISO 4800 Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Rohkörper zur Weiterverarbeitung als Tropftrichter, Phasentrennung
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
0,5 l
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,02847m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,272 kg
Nettogewicht:
0,23 kg
Ursprungsland:
Ungarn

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 19,36*
€ 22,13*
10
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 23,17*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 24,94*
€ 28,58*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 285,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.