Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspatel 150 x 17 mm, 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21020
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-1020
EAN/GTIN:
     4058072049003
Suchbegriffe:
Holzmundspatel
Holzzungenspatel
Mundspatel Holz
Zungenspatel Holz
Einmal-Spatel, für viele Arbeiten im Labor unerlässlich. Breite: 17 mm VE: 100 St./Pack
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Material:
Holz
Breite:
17 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: holzmundspatel, Drigalski Spatel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.