Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Planflansch, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-210343405
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     210343405
EAN/GTIN:
     4032051001206
Suchbegriffe:
Planflansch-Reaktionsgefäß
Planschliff-Reaktionsgefäße
planflansch-reaktionsgefäße duran
planflansch-reaktionsgefäß
DURAN® Planflansch, geschliffen, mit Nut, DN 60 DURAN® Planflansche mit und ohne Nut eignen sich beispielsweise zur Weiterverarbeitung zu druckbeständigen Reaktionsgefäßen. Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs. Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Geschliffen Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet. Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,001388m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,229 kg
Nettogewicht:
0,206 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckel (Planschliff)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 31,85*
€ 39,28*
2
€ 6,49*
ab € 30,04*
€ 40,96*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 40,93*
€ 49,62*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 99,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.