| |
|
| Artikel-Nr.: 340-210354608 Herst.-Nr.: 210354608 EAN/GTIN: 4032051001268 |
| |
|
| | |
| DURAN® Planflansch, geschliffen, ohne Nut, DN 100 DURAN® Planflansche mit und ohne Nut eignen sich beispielsweise zur Weiterverarbeitung zu druckbeständigen Reaktionsgefäßen. Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs. Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Geschliffen Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet. Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Verpackungsvolumen: | 0,002984m³ | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,425 kg | Nettogewicht: | 0,425 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckel (Planschliff) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 45,02* | € 54,02* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,59* | € 64,25* | | | | Lager 340 | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 57,89* | € 68,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 137,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|