| |
|
| Artikel-Nr.: 340-210364609 Herst.-Nr.: 210364609 EAN/GTIN: 4032051001305 |
| |
|
| | |
| DURAN® Rohling für Planflansch-Deckel, hohe Form, geschliffen, DN 100 DURAN® Rohlinge für Planflanschdeckel können unter Verwendung von weiteren DURAN®-Bauteilen (Gewinderohre, Normschliffe, Gewindehülsen, etc.) zu kundenspezifischen Artikeln weiterverarbeitet werden. DURAN®-Planflanschdeckel sind aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke druck- und vakuumfest. Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs. Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hohe Form, geschliffen Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Zur kundenspezifischen Weiterverarbeitung Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Verpackungsvolumen: | 0,004928m³ | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,522 kg | Nettogewicht: | 0,485 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 3 | | € 12,95* | ab € 58,56* | € 67,14* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 55,14* | € 70,25* | | | | Lager 340 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 75,36* | € 86,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 259,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|