Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborfolien, Laborbeutel
>
Aluminium-Rundlinge
>
Artikel
Alu-Rundscheiben 80 mm Dchm., 0,03 mm, 1000 Stck./Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-21048
Hersteller:
neoLab
Herst.-Nr.:
2-1048
EAN/GTIN:
4058072055219
Suchbegriffe:
Alu-Rundscheiben (Laborbedarf)
Aluminium-Rundlinge
Aluminium-Rundscheiben (Laborbedarf...
aluminium-rundlinge
Aluminium-Folie in vorgefertigten Rundscheiben. Sie ersparen sich das lästige Abreißen oder Abschneiden. In Packungen zu 1000 Stück mit Seidenpapier-Zwischenlage. Schwere Ausführung: 0,03 mm starke Folie.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Foliendicke:
0,03 mm
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Folien
>
Aluminiumfolie(Labor)
Weitere Suchbegriffe:
Aluminiumfolie
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8QWJ2
4 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 62,61*
€ 77,61*
Lager 340
€ 9,00*
ab € 99,63*
€ 119,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,39*
€ 142,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,81*
€ 140,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,17*
€ 135,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,83*
€ 134,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,63*
€ 118,56
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09963* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.