| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-21050002 Herst.-Nr.: 2105-0002 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss in Laborqualität Bewahren Sie Proben, bei denen ein Autoklavieren erforderlich ist, in Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen in Laborqualität auf. Fassungsvermögen: 60 ml, 2 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Weithalsflasche in Laborqualität Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Weithalsflasche in Laborqualität Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Halsausführung: 28 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Erfordernisse der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 3,39 in. Öffnung: Weite Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 1,53 in. Unit Size: Case of 72 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polypropylen (PP) | Nennvolumen: | 0,06 l | Halsart: | Weithals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,340 kg | Verpackungsvolumen: | 0,016 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | 72 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 1,16* | € 1,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 18,90* | ab € 1,15* | € 2,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück | Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 110,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|