Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Weithalsflaschen (PMP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21070032
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2107-0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 1000 ml
weithalsflasche
Nalgene™ Weithalsflaschen (PMP) Thermo Scientific Nalgene durchsichtige Polymethylpenten-Weithalsflaschen können im Temperaturbereich von +20° bis +175°C verwendet werden. Fassungsvermögen: 32 oz., 1000 mL Kapazität (metrisch): 1000mL Kapazität (angloamerikanisch): 32 Unzen Beschreibung: Wide-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 43mm Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Wide Mouth Bottle Verschlussfarbe: Natural Halsausführung: 53mm Closure Liner: Linerless Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 53 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 8.2 in. Öffnung: Wide Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 3.56 in. Unit Size: Case of 16
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Farbe:
Transparent
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,850 kg
Verpackungsvolumen:
0,037 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
16
Frei Haus
ab € 23,08563*
€ 28,21563*
4
Frei Haus
ab € 18,64*
€ 31,46*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 28,21563*
€ 33,5766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00563*
€ 32,1367
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,59563*
€ 31,6488
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 23,08563*
€ 27,4719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 451,45008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0530
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.