Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen-Tragegestell (PP) für 6 Flaschen bis 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21127
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-1127
EAN/GTIN:
     4058072055578
Suchbegriffe:
Flaschenträger
flaschenträger 6flaschen 500ml
flaschenträger
flaschenträger 6 öffn
Tragestell aus Polypropylen für Flaschen. Das Grundgestell ist ohne Einteilung und daher auch für andere Transportaufgaben verwendbar. Runder, komfortabler Tragegriff mit 25 mm Ø erleichtert den Transport. Innenmaße: 36 x 18 x 15 cm (L x B x H) Zubehör: Einsatz mi 6 Fächern (Best.-Nr. 2-1128)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gestell (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,58*
€ 789,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,50*
€ 774,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,74*
€ 748,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,42*
€ 720,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,09*
€ 667,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.